Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carrito armario 3 en 1 profesional

Carrito armario 3 en 1 profesional
CARRO DE HERRAMIENTAS MODULAR 3 PZ

Nº de art. 071593 700
EAN 4045989830480

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Carrito armario 3 en 1 profesional

Nº de art. 071593 700

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Amplia capacidad de almacenamiento 3 en 1.

Propiedades del armario montado


  • Estructura de doble material: polipropileno y metal

  • Las tres cajas se pueden utilizar de forma independiente soltando las asas de sujeción

Mango telescópico retráctil


  • Dimensiones exteriores totales: (ancho x profundidad x altura): 520 x 320 x 720 mm

  • Diámetro de la rueda: 125 mm

  • Peso del soporte: 14,3 kg

  • Carga máxima permitida: 45 kg

Propiedades de la caja 1


  • Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 220 mm

  • Dimensiones interiores: 420 x 220 x 150 mm

  • Carga máxima permitida: 20 kg

Propiedades de la caja 2


  • Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 180 mm

  • Dimensiones interiores de cada cajón: 390 x 215 x 60 mm

  • Caja con dos cajones montados sobre guías deslizantes

  • Las bandejas para herramientas tamaño 2 de Würth (n.º art. 0965 900 XXX) están diseñadas para encajar en los cajones (una bandeja por cajón)

  • Carga máxima permitida por cajón: 5 kg

Propiedades de la caja 3


  • Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 300 x 340 mm

  • Dimensiones interiores del contenedor: 410 x 210 x 280 mm

  • Maletín de herramientas inclinado hacia delante

  • Carga máxima permitida en el contenedor: 15 kg

Se suministra con un perno y un sistema de cierre con candado que incluye 2 llaves

Aviso

Nota: este producto se vende como una unidad completa; las distintas cajas no pueden adquirirse por separado. Este producto no está cubierto por el servicio postventa (no se suministran piezas de repuesto por separado)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CAJA HERRAMIENTAS UNIVERSAL

Esta caja de herramientas con 91 piezas es ideal para su uso en cualquier lugar.