Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de Fibra para Acero Inoxidable

Disco de fibra vulcan. circonio p. acero inox
DISCO FIBRA P/ACERO INOX 115MM G80

Nº de art. 0580556080

EAN 4061975966674

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco de Fibra para Acero Inoxidable

Nº de art. 0580556080

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco de fibra vulcanizada con granos abrasivos de zirconio

Ventajas


  • Soporte de fibra vulcanizada.

  • Excelente acabado.

  • Larga durabilidad.


Aplicaciones


  • Desbaste de los cordones de soldadura de acero inoxidable, ferroso y no ferrroso.

  • Rectificado de superficies en acero inoxidable, acero de alta dureza, acero al carbono, metalon, madera y otros.

  • Eliminación de la pintura y oxidación.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Montar en amoladora con plato de goma para discos vulcanizados diámetro 115mm.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas