Disco de Corte Diamantado para Asfalto
Disco de diamante para asfalto Premium
DISCO CORTE ASFALTO PREMIUM 350MM
Nº de art. 0668271353
EAN 4061975958280
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado en acero de alta resistencia, templado, pulido y calibrado.
Ventajas
- Discos soldados con láser para mayor resistencia y seguridad.
- Orificio secundario para uso en máquinas de corte.
- Diseño especial con segmentos para mayor rendimiento del disco.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Diámetro (Ø) | 350 mm | 
| Altura del segmento | 10 mm | 
| Máxima velocidad de rotación | 5450 U/min(rpm) |