Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco abrasivo laminado acero inoxidable

Disco de amolado de láminas para acero inoxidable
DISCO-LAM-PL-FIB-P40-D115MM

Nº de art. 0579430314

EAN 4047376616509

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco abrasivo laminado acero inoxidable

Nº de art. 0579430314

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corindón de circonio, especialmente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable.

Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas



Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s



Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)



Resistente tejido mixto de algodón y poliéster



Disco de soporte de fibra de vidrio



Tejido abrasivo (corindón de circonio)


  • Larga vida útil

  • Alto grado de eliminación de material

  • Autoafilado
Aviso

Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.



Almacenamiento limpio y adecuado del disco


Seco, a temperatura ambiente de +20°C

Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 13743 y la OSA (Organización para la seguridad de las herramientas de rectificado)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.

  • Hojas de acero inoxidable, aceros especiales no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo níquel

Diámetro (Ø)

115 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Tamaño del grano

40

Diseño

Abovedado

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio