Protector para bajos frente a impactos de gravilla
Protector antigravilla
PROTEC-DESPREND-PIEDR-UBS-NEGR-500ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Excelente adherencia, rápida formación de capa
 - Resistente a arañazos
 - Puede pintarse con la mayoría de las pinturas disponibles en el mercado, tanto al disolvente como al agua, de uno o dos componentes.
 - Apto para cabina de secado entre 40 °C y 60 °C
 - Puede lijarse una vez esté completamente seco
 
Recomendaciones para profesionales
- Es posible pulverizar diversas estructuras modificando la distancia o la presión.
 - El color se oscurecerá si se le aplica barniz transparente
 
No pulverizar en juntas, motores, engranajes ni sistemas de frenos. Después de usar, colocar el bote boca abajo y pulverizar hasta que la válvula esté vacía. No lo diluir ni mezclar con agua o pintura. Es posible pintar sobre el producto en las 24 horas posteriores. Solo es posible pintarlo una vez lijado y limpio.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para reparar y restaurar la estructura original, y para proteger contra guijarros y corrosión en todas las zonas visibles. Por ejemplo, los guardabarros delanteros y traseros, los estribos laterales, los paragolpes y el chasis de automóviles, camiones y autobuses. Ideal como compuesto antiimpactos para los huecos para las ruedas y el chasis.
Agitar bien antes de usar. La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de óxido o grasa. Pulverizar una capa inicial muy fina a fin de mejorar la adherencia, y esperar unos 3 minutos para su evaporación. A continuación, aplicar la siguiente capa. Esperar a que se evapore la capa intermedia. Presión de funcionamiento: 2-4 bares. Distancia de pulverización óptima: 30 cm. Se obtienen resultados óptimos a temperaturas de trabajo de entre 15 y 25 °C.
Base química  | Caucho natural  | 
Contenido  | 500 ml  | 
Peso del contenido  | 417 g  | 
Color  | Negro  | 
Temperatura de procesamiento máxima  | 25 °C  | 
Distancia de pulverización mínima/máxima  | 20-30 cm  | 
Se puede barnizar después  | 0,5 h  | 
Tiempo de secado/condiciones  | 1,5 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%  | 
Condiciones de tiempo de secado  | a 20°C y una humedad relativa del 65%  | 
Densidad/condiciones  | 0,83 g/cm³ / a 20°C  | 
Resistencia a temperatura mín./máx.  | -40 hasta 90 °C  | 
Vida útil desde la producción/condiciones  | 36 mes / de 5°C a 35°C  | 
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción  | de 5°C a 35°C  |