Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador plano, punta láser Con acople hexagonal

Destornillador plano punta hexagonal al láser
DDU /SHRDRH-SZ-1,6X10,0X175-LASERTIP

Nº de art. 061342410

EAN 4045727025628

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador plano, punta láser Con acople hexagonal

Nº de art. 061342410

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado con punta al láser, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes

Agarre firme


  • Fijación excepcionalmente firme a la cabeza del tornillo gracias a la punta del acople, formada al láser, que cuenta con una estructura superficial con cantos afilados

  • El menor deslizamiento implica menor deterioro de los tornillos, gracias a la estructura superficial formada al láser de la punta del acople

  • Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

  • Mayor par gracias al eficaz mango de 2 componentes, el acople torneado al láser y el ajuste de llave auxiliar para llaves de boca


Se adapta perfectamente a la mano


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de punta

Ranura

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,6 x 10 mm

Longitud de hoja (A)

175 mm

Longitud del mango (B)

114 mm

Anchura de la empuñadura (C)

38 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

8 mm

Auxiliar de llave

13 mm