Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico

Destornillador plano de caña redonda larga
DEST. RN 0,8X4X100
ZEBRA

Nº de art. 061323174
EAN 4038898274971

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico

Nº de art. 061323174

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado fino y mango de 2 componentes

De la punta al mango


  • Para tornillos más pequeños y trabajo de precisión gracias a la caña fina y los tamaños más reducidos

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

  • Cumple con las normas DIN 5265 y SMS SS 2830


Control sin esfuerzo


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,8 x 4 mm

Longitud de hoja (A)

100 mm

Longitud del mango (B)

83 mm

Anchura de la empuñadura (C)

27 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas