Destornillador plano Con vástago hexagonal
Destornillador plano con varilla hexagonal
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 3,5 MM
Nº de art. 0613421035
EAN 4038898270812
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
- Varilla: Cromada
- Salida: DIN 5264-A, ISO 2380, Punta negra
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,6 x 3,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 80 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 27 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 4 mm |