Destornillador plano Con cala hexagonal y ajuste de llave auxiliar
Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 8 MM
Nº de art. 061342108
EAN 4038898271444
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
- Varilla: Cromada mate
- Acogida: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,6 x 8 mm |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 8 mm |
Auxiliar de llave | 13 mm |