Destornillador de punta plana larga Con vástago cilíndrico
Destornillador plano de punta redonda larga
DEST.ZEBRA LARGO PLANO 8MM
Nº de art. 061326108
EAN 4038898275152
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado largo y mango de 2 componentes
Caña larga y una punta excepcional
- Para zonas de difícil acceso y usos especiales gracias al acople extralargo
- Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
- Cumple la norma DIN 5265
No es un mango cualquiera
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1,2 x 8 mm |
Longitud de hoja (A) | 300 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |