Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1

Set 1 destornilladores multipunta, mango pistola
DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED1-8PCS

Nº de art. 06136401

EAN 4048539714971

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1

Nº de art. 06136401

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED, función de carraca y 7 puntas

La máxima facilidad de uso


  • La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°

  • Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm

  • Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo

  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas


Durabilidad y robustez


  • Robusto acople corto, cromado y cepillado

  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético

  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Tamaño de la punta

1/4 pulgada

Número de puntas

6 Uds

Anchura de hoja (A1)

10 mm

Diámetro de la carraca para puntas (A2)

37 mm

Anchura de la empuñadura (A3)

40 mm

Longitud de hoja (B)

25 mm

Longitud de la carraca para puntas (C)

26 mm

Longitud del mango (D)

113 mm

incluye:
1 x

DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER

Descripción: Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED y función de carraca
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM

Descripción:
Longitud: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH1-L25MM

Descripción:
PH1; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Descripción:
PH2; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

Descripción:
4 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

Descripción:
5 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 TX 10

Descripción:
TX10; 10
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX20-L25MM

Descripción:
TX20; 20
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.