Destornillador con punta en cruz (PZ)
Destornillador PZ, varilla cilíndrica
DESTORNILLADOR-PZ2X100
ZEBRA
Nº de art.
06132332
EAN 4038898275572
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Varilla: Varilla cilíndrica, cromada
- Punta: ISO 8764-PZ, Black Point
- Norma: DIN 5262
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PZ2 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |