Destornillador con cargador Edición limitada: Reinhold Würth Signature
Destornillador con cargador, edición RW, 14 piezas
DESTORNILLADOR-MAGAZINE-RW-EDITION-14PCS
ZEBRA
Nº de art.
06132018
EAN 4056807351544
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornillador con cargador, muy fino, con punta cromada negra "Limited Edition" y 12 puntas.
- Cargador extensible y giratorio para colocar rápidamente la punta deseada
- Incluye una práctica funda plegable de diseño con trabilla para el cinturón
- Se suministra en una caja de presentación de alta calidad
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Número de puntas | 12 Uds |
Anchura de la empuñadura (A3) | 37.5 mm |
Longitud de hoja (B) | 90 mm |
Longitud del mango (D) | 121 mm |
incluye:

1
x
PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM
Descripción:
Longitud: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
PH1; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
PH2; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
PH3; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad:
1
x

1
x
PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM
Descripción:
4 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad:
1
x

1
x
PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM
Descripción:
5 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad:
1
x

1
x
PUNTA 1/4 ALLEN SW 6
Descripción:
6 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad:
1
x

1
x
PUNTA 1/4 TX 10
Descripción:
TX10; 10
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
TX15; 15
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
TX20; 20
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
TX25; 25
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad:
1
x

1
x
PUNTA-1/4-TX30-L25MM
Descripción:
TX30; 30
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad:
1
x