Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador con cargador con 12 puntas

Destornillador multipunta equipado
DESTORNILLADOR MAGAZINE AUTO/METAL 13PZ
ZEBRA

Nº de art. 06136001
EAN 4045727072240

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador con cargador con 12 puntas

Nº de art. 06136001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán

Eficiencia en sus manos


  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas

  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas

  • Gracias portapuntas estándar de 1/4 pulgadas, es posible cambiar de punta con facilidad si se pierde alguna

  • Selección rápida de la punta correcta con el código de colores de Würth

  • Cierre firme del cargador de puntas con un clic


La mejor calidad


  • Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez

  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético

  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
Aviso

El destornillador con cargador está disponible con diferentes equipos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Tamaño de la punta

1/4 pulgada

Tipo de punta

Hexágono exterior

Número de puntas

12 Uds

Anchura de la empuñadura (A3)

37.5 mm

Longitud de hoja (B)

90 mm

Longitud del mango (D)

121 mm

incluye:
1 x

DDU /SHRDRH-MG-UNBESTUECKT

ZEBRA
Descripción: Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 PLANA 0.6X4,5

Descripción:
Longitud: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH1-L25MM

Descripción:
PH1; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Descripción:
PH2; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH3-L25MM

Descripción:
PH3; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

Descripción:
4 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

Descripción:
5 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 ALLEN SW 6

Descripción:
6 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX20-L25MM

Descripción:
TX20; 20
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX25-L25MM

Descripción:
TX25; 25
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 TX 27

Descripción:
TX27; 27
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX30-L25MM

Descripción:
TX30; 30
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX40-L25MM

Descripción:
TX40; 40
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x