Destornillador TX con orificio
Destornillador TX con orificio
DEST.ZEBRA TX INVIOLABLE TX40
Nº de art. 0613434840
EAN 4038898272212
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes
Larga vida útil
- Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta para cabezas de tornillo con TX interior con pasador de seguridad
Agarre incansable
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX40 |
Longitud de hoja (A) | 130 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |