Destornillador PH con acople hexagonal
Destornillador punta hex. PH, adaptador para llave
DEST.ZEBRA ANTIDESLIZANTE PH 3
Nº de art. 06134223
EAN 4038898271567
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes
Eficacia duradera
- Acople hexagonal cromado cepillado de una robustez excepcional
- Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
- Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
Mango sofisticado
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | PH3 |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 114 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 38 mm |
Ancho de llave, hoja del destornillador | 8 mm |
Auxiliar de llave | 13 mm |