Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de arandelas de sellado 575 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. DIN 7603, forma A

Surtido de arandelas de sellado Sysko, 575 piezas
RG-SEAL-SORT-575PCS-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nº de art. 5964046200
EAN 4046777887433
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de arandelas de sellado 575 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. DIN 7603, forma A

Nº de art. 5964046200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Todas las arandelas que cumplen con la norma DIN 7603 son elementos de unión planos en superficies estáticas

  • Cobre macizo, forma A = junta plana, resistencia al calor hasta +300 °C como máximo

  • Junta de cobre/relleno, sin amianto, forma C = junta de relleno, resistencia al calor hasta +300 °C como máximo

  • Arandela de sellado de aluminio, forma A, resistencia al calor hasta +200 °C como máximo
Aviso

El material que vaya a utilizarse para la creación de arandelas de sellado depende del material presente en el tubo.


Cuando vaya a utilizar estas arandelas de sellado, debe tener en cuenta que las dimensiones se indican en los diámetros interno y externo; si hay poco espacio, el diámetro interior es decisivo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente indicado para tornillos de purga de aceite de vehículos de las siguientes marcas: BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault y VW/Audi

incluye:
100 x

ARN-CU-A-DIN7603-6X10X1

Descripción:
1 mm x 6 x 10 mm
Cantidad: 100 x
50 x

ARN-TAPON-FORD-DIN7603-PA-14,5X22X2MM

Descripción:
14 mm x 22 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ARN-CU-A-DIN7603-12X18X1,5

Descripción:
1.5 mm x 12 x 18 mm
Cantidad: 50 x
100 x

ARN-CU-A-DIN7603-14X20X1,5

Descripción:
1.5 mm x 14 x 20 mm
Cantidad: 100 x
25 x

ARN-CU-A-DIN7603-16X22X1,5

Descripción:
1.5 mm x 16 x 22 mm
Cantidad: 25 x
50 x

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-14X20

Descripción:
14 x 20 mm x 2 mm
Asbestos-free, shape C
Cantidad: 50 x
25 x

ARN-CU-C-LIBREAMIAN-DIN7603-16X22

Descripción:
16 x 22 mm x 2 mm
Asbestos-free, shape C
Cantidad: 25 x
25 x

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-18X24

Descripción:
18 x 24 mm x 2 mm
Asbestos-free, shape C
Cantidad: 25 x
25 x

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-26X32

Descripción:
26 x 32 mm x 2.5 mm
Asbestos-free, shape C
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-10X16X1

Descripción:
10 x 16 mm
Cantidad: 50 x
25 x

ARN-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Descripción:
22 x 27 mm
Cantidad: 25 x
50 x

ARN-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Descripción:
12.8 mm x 20.2 mm
Cantidad: 50 x
1 x

BANDEJA 4.4.1 CON 12 COMP.

Descripción:
Número de compartimentos: 12 Uds; Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x altura del compartimento: 100 x 48 x 52 mm
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad: 1 x
1 x

MALETIN VACIO 4.4.1 TAPA NEGRA

Descripción:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x