Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 21 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg., 21 piezas
CONJUNTO CARRACA 1/2 21 PCS.
ZEBRA

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico surtido de 21 piezas de vasos Allen en una caja de metal
- Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Apriete potente y eficiente
- Vasos robustos de 1/2 pulgadas con impronta Allen interior en los tamaños más usados
- Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Hojas de datos(X)

VASO ZEBRA 1/2 SW 3/8
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 19/32
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 5/8
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 11/16
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 3/4
ZEBRA
DDU /STESHSL-1/2 -6KT-25/32
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 13/16
ZEBRA
DDU /STESHSL-1/2 -6KT-7/8
ZEBRA
DDU /STESHSL-1/2 -6KT-15/16
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 1
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 1 1/16
ZEBRA
VASO ZEBRA 1/2 SW 1 1/8
ZEBRA
VASO ZEBRA 12 SW 1 316
ZEBRA
DDU /STESHSL-1/2 -6KT-5/4
ZEBRA
ARTICULACION-WURTH-1/2
ZEBRA
CAJA DE METAL 405X160X50MM