Destornillador PH, largo Con vástago cilíndrico
Destornillador PH de punta redonda larga
DEST.ZEBRA LARGO PH1
Nº de art. 06132621
EAN 4038898275527
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado largo y mango de 2 componentes
Precisión en tamaño largo
- Para zonas de difícil acceso y usos especiales gracias al acople extralargo
- Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
- Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
- Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831
Más que un buen agarre
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PH1 |
Longitud de hoja (A) | 300 mm |
Longitud del mango (B) | 96 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |