Destornillador PH Con acople cilíndrico
Destornillador PH de varilla redonda
DESTORNILLADOR LARGO-PH4X200
Nº de art. 061323204
EAN 4038898275756
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes
Acople y puntas sofisticados
- Destornillador PH con acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
- Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
- Cumple con las normas DIN 5262 y SMS SS 2831
Para trabajar con comodidad
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PH4 |
Longitud de hoja (A) | 200 mm |
Longitud del mango (B) | 120 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 41 mm |