Silicona de alta temperatura
Sellador de silicona, alta temperatura
SILICONA-ALTAS-TEMPERATURAS-275GC-310ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente a temperaturas de hasta +250 °C; a corto plazo (máx. 1,5 h) hasta +300 °C.
- Alta resistencia a una gran cantidad de productos químicos. Apto para juntas expuestas a productos químicos (véase la lista de resistencias).
- Resistente al paso del tiempo y a la radiación UV
- Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores"
- Debe garantizarse un intercambio de aire suficiente durante la fase de secado
- Un grosor del revestimiento más alto ampliará el tiempo de secado
Clasificado de conformidad con la norma DIN 4102 B2 - inflamabilidad normal (en estado curado).
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para el sellado en la construcción de unidades de hornos, unidades de calefacción, aires acondicionados, lavadoras y secadoras.
- La superficie debe soportar la carga, estar limpia, seca y sin restos de grasa, óxido y agua
- Más información en la ficha técnica
Contenido | 310 ml |
Contenedor | Cartucho |
Base química | Siliconas Sauer (sistemas de acetato) |
Olor/fragancia | Vinagre |
Color | Pardo rojo |
Absorción del movimiento continuo | 20 % |
Tiempo mínimo de formación de piel | 8 min |
Elongación de ruptura mínima | 350 % |
Dureza Shore A | 30 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 250 °C |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel | 8-12 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Velocidad de curado completo/condiciones | 2 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 % |
Propiedades fungicidas | No |
Densidad | 1.05 g/cm³ |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 300 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Requiere tratamiento previo de la superficie | Sobre superficies porosas |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Punto intermitente mínimo | 250 °C |
Compatibilidad de revestimiento | Sí |
Resistencia contra | Paso del tiempo |
Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura | No |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Vida útil desde la producción | 24 Monate |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a máx. 25°C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!