Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Eliminador de óxido, Rost Off Special

Eliminador de óxido Rost Off Special
ROST OFF ESPECIAL, 400 ML
ROST-OFF

Nº de art. 0893130400
EAN 4062856166534

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Eliminador de óxido, Rost Off Special

Nº de art. 0893130400

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Eliminador de óxido de alto rendimiento con registro de alimentos (NSF - H1)

Contiene aceite sintético


Efecto óptimo de fluencia y lubricación



Muy alto grado de actividad capilar


  • Sus excelentes propiedades de fluencia garantizan una penetración en el óxido y una corrosión muy rápidas

  • El efecto óptimo comienza poco después de la pulverización


Con registro NSF H1


  • Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos

  • Sin embargo, se debe evitar el contacto directo del producto con alimentos


Excelente compatibilidad con los materiales


A diferencia de muchos desoxidantes convencionales, no daña el caucho ni el plástico.



Protección óptima contra la corrosión gracias a los aditivos de protección contra la corrosión



Sin ácidos ni resinas



Sin silicona

Aviso
  • Retire el material sobrante o las salpicaduras inmediatamente de superficies delicadas y pintadas

  • Evite añadir una cantidad excesiva de aceite a las piezas

NSF = organización de reconocimiento internacional para la supervisión y el registro de productos utilizados en la industria alimentaria.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para aflojar conexiones de juntas o tornillos muy oxidados de maquinaria, montajes y dispositivos, preferentemente en las industrias alimentaria y de las bebidas.

Instrucciones

Agite bien el bote antes de usar. Pulverice la superficie deseada desde una distancia de unos 15 a 20 centímetros y a una temperatura de aplicación de 15 a 25 °C. Déjelo actuar por un breve periodo de tiempo. Para conexiones difíciles, repita el proceso y amplíe el tiempo de aplicación cuando sea necesario.

Contenido

400 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C

Condiciones de temperatura máxima

55 °C

Base química

Aceite mineral blanco

Sin silicona

Vida útil desde la producción

24 Monate

Sin AOX

Sin resina

Sin ácidos