Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Desoxidante Rost-Off Ice

Eliminador de óxido, Rost Off Ice
DESOXIDANTE-ROST-OFF-ICE-400ML

Nº de art. 0893240
EAN 4056807572536

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Desoxidante Rost-Off Ice

Nº de art. 0893240

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Desoxidante de alta calidad con efecto de agrietamiento gracias a una refrigeración extrema y a unas excelentes propiedades de fluencia

Efecto de agrietamiento


  • Al enfriar la superficie del material, por ejemplo, en un perno roscado, a una temperatura de -40 °C, aparecen finas grietas microscópicas en la capa de corrosión de los puntos de conexión. Estas grietas abren el óxido, por lo que se garantiza una óptima penetración del agente activo.


Excelente acción capilar


  • Junto con el efecto de agrietamiento, sus óptimas propiedades de fluencia garantizan una excelente penetración en el óxido


Óptima eliminación del óxido


  • Penetra rápidamente en el óxido y afloja tornillos agarrotados

  • Los racores roscados con mucha oxidación se aflojan sin sufrir daños


Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima


  • Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión


Sin ácidos ni resinas



Sin silicona



Adecuado para uso con caucho y en juntas

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para aflojar sin dañar racores roscados extremadamente oxidados en turismos, camiones, máquinas agrícolas y de construcción, montajes y dispositivos

Instrucciones

Retire la mayor cantidad posible de suciedad gruesa



Agite bien antes de usar



Pulverice las piezas agarrotadas (pernos) a la distancia más corta posible y deje que haga efecto durante unos 1-2 minutos.


Repita el proceso en las conexiones con más suciedad

Contenido

400 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C

Condiciones de temperatura máxima

40 °C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Base química

Aceite mineral

Sin silicona

Vida útil desde la producción

24 mes

Sin AOX

Sin resina

Sin ácidos