Desoxidante Rost Off
Eliminador de óxido Rost Off
DESOXIDANTE ROST-OFF 20L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta actividad capilar
- Las propiedades de arrastre óptimas le confieren un elevado grado de penetración en el óxido, esto es, pueden incluso eliminarse las uniones roscadas oxidadas
Óptima eliminación del óxido
- Penetra en el óxido y afloja los tornillos y pernos atascados
Excelentes características hidrófobas
- Expulsa la humedad y penetra en ella, por ejemplo, de haber dificultades de contacto
Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima contra la corrosión
- Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión
Sin ácidos ni resinas
Sin silicona
Compatible con caucho y juntas
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un punto que no sea visible.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para aflojar uniones roscadas muy oxidadas en turismos, camiones, maquinaria agrícola y de construcción, equipos y dispositivos
Pulverice las piezas a tratar y deje que surta efecto brevemente. Con conexiones difíciles, repita la aplicación y amplíe el tiempo de remojo si es necesario.
Contenido | 20 l |
Contenedor | Bidón |
Condiciones de temperatura mínima | -10 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 140 °C |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 16,5 mm²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Base química | Aceite mineral |
Sin silicona | Sí |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin resina | Sí |
Sin ácidos | Sí |