Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiador Assembly Power

DESENGRASANTE-INDUSTRIAL-500ML

Nº de art. 0890107

EAN 4046777927825

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Limpiador Assembly Power

Nº de art. 0890107

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador especial de alta eficacia con disolventes. Certificación NSF

Alta capacidad de limpieza


Ideal para la eliminación de suciedad aceitosa, grasienta, de hollín y ligeramente resinificada



Tiempo de evaporación reducido


  • Limpieza rápida sin residuos

  • Tiempo de inactividad reducido de la máquina cuyas piezas se vayan a tratar

  • No requiere una segunda aplicación


Buena compatibilidad entre materiales


  • Las juntas de polímeros y FKM no se hinchan.

  • No provoca corrosión en superficies metálicas tales como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio o latón


Cabezal rociador con chorro directo


Limpieza específica y eficaz de partes contaminadas



Sin acetona, AOX ni silicio

Aviso

Antes de la aplicación, compruebe en un área no visible la compatibilidad con piezas de caucho o plástico y con superficies pintadas.

Registro NSF K1 (n.º: 150705, 150706), cumple con los requisitos de la USDA K1.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la limpieza de motor y carcasas de engranajes, sistemas de frenos, vehículo, maquinaria y piezas de embrague en mantenimiento, trabajos de reparaciones y montaje.

Instrucciones

Pulverice la superficie que desea limpiar y frótela bien con un paño de limpieza limpio.

Contenido

0,5 l

Olor/fragancia

Característica

Color

Transparente

Base química

Nafta

Punto intermitente mínimo

-18 °C

Sin acetona

Sí

Sin silicona

Sí

Sin AOX

Sí

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas