Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Desengrasante Universal FG

Desengrasante universal FG NSF
DESENGRASANTE UNIVERSAL FG 5L

Nº de art. 0893117406

EAN 4061975988690

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Desengrasante Universal FG

Nº de art. 0893117406

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Alta eficacia en la eliminación de aceites de origen mineral y animal, grasas orgánicas e inorgánicas, resiudos orgánicos como sangre, tintes y otros residuos de superficies lavables.

Alta eficiencia de limpieza


  • No deja residuos

  • No daña las superficies

  • Eliminación de aceites y grasas sin esfuerzo


Ventajas


  • Gran rango de aplicación

  • Se puede aplicar en diferentes superficies

  • Puede usarse para limpiar superficies fisiológicamente y ecológicamente sensibles


Certificado NSF como producto de limpieza de riesgo A6



Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto para la limpieza de cocinas industriales, restaurantes, panaderías, cafeterías, plazas de comida, etc. Utensilios de limpieza que tengan contacto con alimentos, medicamentos, envases controlados, entre otros. Para limpiar áreas con riesgo de contaminación. Limpieza de maquinaria de producción, bancos y accesorios en industrias: Farmacéutica, Alimentaria, Cosméticos, Alimentación para animales, entre otros.

Instrucciones

Diluir el producto en agua según el grado de suciedad. Aplicar el producto directamente sobre la pieza a limpiar, con la ayuda de un pulverizador, cepillo, paño o esponja. Frote la pieza durante al menos 30 segundos y enjuague con agua. El producto también se puede aplicar en lavadoras a presión.

Contenido

5 l

Contenedor

Bidón

Olor/fragancia

Característica

Color

Naranja

Valor de pH/condiciones

10,0-11,0 / Solución al 1%

Densidad/condiciones

1,04 g/ml / a 25°C

Vida útil desde la producción

12 mes