DISPOSITIVO DE DRENAJE DE ACEITE USADO ACCIONADO POR AIRE
Dispositivo de recogida de aceite usado T55690
EXTRACTOR DE ACEITE CON BANDEJA
Nº de art. 0715930912
EAN 4056807818078
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dispositivos adecuados para drenar, por gravedad, el aceite usado de motores, cajas de cambios y diferenciales de todos los vehículos
Dispositivo de drenaje de aceite neumático
con recipiente colector ajustable montado en el centro
Para trabajar con el gato de elevación o grifo de mantenimiento
Altura ajustable del recipiente de recogida
Inspeccione el aceite drenado antes de que entre en el depósito
Equipado con una válvula para el recipiente colector
El recipiente con soporte central ajustable está montado en una articulación giratoria que facilita el posicionamiento
No utilizar con productos corrosivos o inflamables
Hojas de datos(X)
Capacidad del recipiente | 90 l |
Altura mínima/máxima | 1190-1730 mm |
Diámetro de la bandeja | 580 mm |
Altura máxima | 1730 mm |
Capacidad de la bandeja | 15 l |