Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

DISCO DE CORTE DIAMANTADO GOLD SEGMENTADO

Disco de diamante GOLD segmentado
D/DIAMANTADO 115MM SEGMENTADO GOLD

Nº de art. 0668137115
EAN 4061975885012

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
DISCO DE CORTE DIAMANTADO GOLD SEGMENTADO

Nº de art. 0668137115

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los discos diamantados de corte Gold, son producidos con la más alta tecnología, que proporciona larga duración, velocidad y suavidad en las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional. Contienen un núcleo de acero de elevada cualidad y segmentos y coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con una gran carga de diamantes de alta calidad.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuados para utilizar en máquinas portátiles eléctricas o neumáticas para corte de cortas ornamentales naturales, rocas industrializadas, hormigón, porcelanato y diversos materiales.

Diámetro (Ø)

115 mm

Velocidad circunferencial máxima

13,200 m/min

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas