Cúter de seguridad de 3 componentes
Cúter de seguridad S2 con mango de 3 componentes
CUTTER SEGURIDAD S2 L:160MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con retracción de la hoja totalmente automática una vez terminado el trabajo de corte.
- Retracción automática de la cuchilla después del corte sobre el material, pese a mantenerla presionada (con independencia de la acción del usuario)
- Resistente mango antideslizante de 3 componentes
- Cambio de cuchilla sin necesidad de utilizar herramientas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 160 mm |
Longitud del filo de corte | 61 mm |
Longitud de hoja | 61 mm |
Anchura de hoja | 19 mm |
Grosor de la hoja | 0.6 mm |
Material de la empuñadura | Aluminio |
incluye:
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.