Cúter ECO con rueda de sujeción
Cúter ECO con rueda de bloqueo
CUTTER-GRIS-H18MM-L155MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bloqueo continuo y variable de la hoja mediante rueda de retención
- Mango ergonómico de excelente calidad
- Bloqueo de la hoja mediante un tornillo de fijación robusto
- Guía con tuerca metálica para un uso prolongado de la rosca
- Tapón extraíble con ranura para acortar la cuchilla con total seguridad
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura de hoja | 18 mm |
Longitud | 155 mm |
Material de la empuñadura | ABS - Acrilonitrilo butadieno estireno |
incluye:
1
x
Descripción:
Anchura de hoja: 18 mm
Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.