Cortacables de alambre
Cortador de alambre universal
TIJERAS DE CORDON METALICO
Nº de art. 071403 601
EAN 4053479260273
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para cortar cables, cables de acero y cables de piano.
- Corte limpio gracias a la geometría de corte en forma de V
- Las manos no se deslizan debido al mango recubierto de PVC
- El dispositivo de fijación mantiene las cizallas en posición cerrada
- Función de sujeción integrada para extraer cables de acero
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Cable de acero, cable para vallas
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 2,5 mm |
Capacidad de corte máx. del diámetro de alambre en acero de 19 HRC | 4 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 7 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 5 mm |
Longitud | 190 mm |