Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Correa tensora con carraca estándar y gancho de punta doble

Cinturón amarre carraca, gancho doble y eti. ex.
CJTO.AMARRE G.CERRADO EXT.4T P30

Nº de art. 0713921954

EAN 4050641503039

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Correa tensora con carraca estándar y gancho de punta doble

Nº de art. 0713921954

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Correa de amarre universal de 2 piezas
  • Correas de amarre de poliéster

  • Rango de aplicación entre -40 °C y +100 °C

  • Etiqueta cosida en la correa
Aviso

La correa no es totalmente resistente al color

Conforme a la norma EN 12195-2, homologado por GS

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Amarre

Anchura

50 mm

Longitud

9,5 m

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

4000 daN

Carga previa

320 daN

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN

Material

PES - Poliéster

Forma de gancho

Gancho de punta doble

Color

Rojo

Normas

EN 12195-2