Correa de sujeción, extremo suelto con punta de gancho
Extremo para gancho puntiagudo correa de carraca
CINTA DE AMARRE 50MMX9MTS
Nº de art.
0713921956
EAN 4058794434378
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Correa tensora de repuesto con doble gancho en J para sistemas de correa tensora con trinquete existente de Würth
Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior
Aviso
Se suministra sin trinquete
Según DIN EN 12195-2
Con certificación GS
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 50 mm |
Longitud del extremo suelto | 9 m |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción | 7 % |
Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente | 2000 daN |
Material | PES - Poliéster |