Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Correa de amarre, dos piezas Diseño para cargas pesadas con doble gancho en J

Correa de amarre 2 piezas, gancho DS, reforz.
ESLINGA DOBLE CHICHARRA 50MMX6M

Nº de art. 5713922552

EAN 4062856204144

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Correa de amarre, dos piezas Diseño para cargas pesadas con doble gancho en J

Nº de art. 5713922552

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para cargas medias
  • También es adecuada para argollas de sujeción más fuertes
Aviso
  • Además, coloque las mercancías que se van a fijar sobre alfombrillas antideslizantes

  • La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100 %

Según EN 12195-2



Con certificación GS

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para aseguramiento de cargas en aplicaciones personales y comerciales, en turismos, remolques, transpaletas, furgonetas de envío, etc.

Diseño

De dos piezas

Anchura

50 mm

Longitud

6 m

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %

Longitud final fija

0,5 m

Longitud del extremo suelto

5,5 m

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

2000 daN

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

1000 daN

Carga previa

220 daN

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS

Material

PES - Poliéster

Forma de gancho

Gancho de punta doble

Color

Rojo

Normas

EN 12195-2

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C