Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cordón butílico redondo

Cordón butílico redondo
CINTA-ESTANQUEIDAD-CIRCULAR-D10MMX18M

Nº de art. 0894700310

EAN 4099618463938

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cordón butílico redondo

Nº de art. 0894700310

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cordón de sellado redondo altamente adhesivo fabricado con caucho de butilo para sellado superpuesto. Muy buena compatibilidad con todas las superficies conocidas y buena resistencia a la radiación UV, la intemperie y el agua.

Excelente compatibilidad con todas las superficies más habituales


Buena compatibilidad con metales, hormigón, mampostería, madera, vidrio, PVC duro, asfalto, sistemas de pintura y muy buenas propiedades adhesivas para multitud de combinaciones en sistemas de sellado.



Excelente resistencia a la radiación UV, a las condiciones climatológicas y al agua


Para uso en interiores y exteriores.



Impermeable a difusión de vapor



Autovulcanizante



Compatible con Plexiglas y Makrolon

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la hoja de datos técnicos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El cordón redondo de butilo autovulcanizante tiene una elevada resistencia adhesiva y cuenta con excelentes propiedades aislantes y de resistencia a la humedad. Esta cinta es excelente para utilizar con metales, hormigón, mampostería, madera, crista, PVC duro, betún y pinturas. Sus excelentes propiedades adhesivas permiten diversas combinaciones con sistemas de sellado. Ideal para el montaje de piezas en el sector de la automoción, por ejemplo, fijación de láminas de revestimiento inferior de puertas, fijación de paneles de revestimiento o sellado de depósitos de almacenamiento, silos, techos de placas trapezoidales y elementos similares para evitar vibraciones. Producto adecuado para juntas superpuestas para el montaje de piezas en el sector de la automoción, la construcción de techos y fachadas, y la fabricación de equipos; en la industria de la construcción de muebles e interiores, en instalaciones de fontanería y electricidad, y en otras aplicaciones similares, como pasacables, manguitos, punteras de cable y otros componentes.

Instrucciones

Instrucciones de aplicación: Las superficies que van a sellarse deben estar secas, ser capaces de soportar cargas y no presentar restos de polvo o grasa. La temperatura de procesamiento no debe ser inferior a +5 °C. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo de Würth. La cinta de butilo debe colocarse con cuidado sobre la superficie. Al unir las superficies de sellado, obtendrá un sellado perfecto. El butilo presenta una tendencia de "flujo en frío" (flujo característico de la cinta). Por lo tanto, los productos de butilo siempre deben asegurarse mecánicamente, p. ej., atornillando las piezas o aplicando un perfil a presión. Cuando se utilice un perfil de prensado, se deben seguir las especificaciones del fabricante del perfil con respecto a la anchura de la cinta de butilo. Una presión de contacto excesiva en el perfil "expulsará" el compuesto sellador. Nunca comprima los productos de butilo en exceso (utilice el disco suministrado como separador)

Base química

Caucho butilo

Color

Negro

Número de cables

6 Uds

Diámetro exterior

10 mm

Longitud

18 m

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C

Densidad/condiciones

1,7 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 1183 1

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102

Dureza Shore OO-condiciones

50 / según DIN EN ISO 868

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

30 N

Resistencia a la compresión mínima-condiciones

0,08 / NF P30-303

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizontal, a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 50 %

Resistencia ultravioleta

Excelente

Resistencia contra

Condiciones climatológicas, Humedad