Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cordless impact driver ASS 12 COMPACT CLASSIC

Cordless impact driver ASS 12 COMPACT CLASSIC
DESTOR. IMPACTO BAT.ASS12CO CLS

Nº de art. 5717513012

EAN 4062856584536

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cordless impact driver ASS 12 COMPACT CLASSIC

Nº de art. 5717513012

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

1/4” hexagonal screwdriver *12V max. with cast aluminum gearbox and a powerful motor with a maximum torque of 100 Nm.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el tornillo

Diámetro de 7 mm x longitud de 70 mm

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada

Longitud

160 mm

Anchura

40 mm

Altura

178 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

0,9 kg

Número de las baterías recargables/baterías

02 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2,0 Ah

incluye:
2 x
Descripción: Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 40 minutos*
Cantidad: 2 x
1 x

CHRG-(ALG14/3 COMBI CLASSIC)-PLG/C

Descripción: Compact, reliable and powerful. Provides quick charges in a matter of 30 minutes.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.