TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO ABS20 COMBI CLASSIC
Dest. impacto batería ABS 20 COMBI CLASSIC
TALADRO IMAPCT.BAT.ABS20 COMBI CLS
Nº de art. 5717519012
EAN 4065233030664
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor.
El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.
Embrague de precisión con 16 opciones y posición para taladrar
Un control excepcional
Regímenes de perforación variables y altos (0-2000 rpm) y par elevado (0-550 rpm)
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación.
Luz LED integrada
Máxima vida útil y bajo desgaste.
Portabrocas de metal 13 mm
Mejor manejo y mayor comodidad.
Diseño ergonómico con agarre suave
Excelente relación potencia-peso
Favorece el trabajo continuado en labores de perforación pesadas.
Clip para el cinturón más largo
Para una sujeción más firme.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
Tasa de impacto máxima | 29760 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1,5-13 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,9 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda | 36 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 195 mm |
Altura | 248 mm |
BATERÍA (20V MAX) 18V/5AH