Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conjunto de llaves combinadas

Conjunto de llaves combinadas de carraca, 17 pzs.
CJTO.LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS

Nº de art. 575430141

EAN 4053479543840

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Conjunto de llaves combinadas

Nº de art. 575430141

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tamaño corto, unidades métricas. En acero al cromo-vanadio con superficie mateada cromada. Extremo cerrado con inclinación de 15° hacia abajo.
  • Tamaño: 6 - 22 mm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds

Ancho de llave

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm

Ancho de llave mínimo/máximo

6-22 mm

incluye:
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 6MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 7MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 8MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 9MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 10MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 11MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 12MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 13MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 14MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 15MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 16MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 17MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 18MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 19MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 20MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 21MM

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE COMBINADA DIN 3113A 22MM

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.