Conector de soldadura termorretráctil
Terminal empalme recto termorretrác. RoHS HIGH-END
-BUTTCON-SLDR-HSHRTUBE-BLUE-(1,5-
Nº de art. 05558102
EAN 4046777534672
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tubo termorretráctil revestido de adhesivo al 100 % para una mayor seguridad en comparación con los terminales de soldadura convencionales
- Soldadura sin plomo con mayor tensión superficial que ofrece una resistencia a la tracción más elevada, gracias a que la soldadura no se dispersa con la misma rapidez
- Más fácil que usar que los terminales de soldadura convencionales gracias a su mayor diámetro interno
- Tubo termorretráctil transparente para un control visual sencillo de la conexión
Aviso
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
Cumple la normativa RoHS, diseño sin plomo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexiones a prueba de polvo y de humedad
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-2,5 mm² |
Color | Azul |
Resistencia dieléctrica | 36 kV/mm |
Clase de protección IP | IP 67 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -55 hasta 110 °C |
Temperatura de contracción mínima | 500 °C |
Longitud | 40,8 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!