Conector de manguera en Y
Conectores de manguera en Y
EMPALME PARA MANGUITO Y D8
Nº de art.
050025051
EAN 4011231423120
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
- Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro interno (D2) | 5,6 mm |
Diámetro de la conexión de manguera (D1) | 8 mm |
Longitud (L1) | 51 mm |
Material | Polioximetileno |