Conector de 7 polos y 24 V
Clavija de 7 polos, 24 V
CLAVIJA EUROPEA 24V TIPO N
Nº de art.
051095121
EAN 4045989453566
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con descarga tracción adicional
- El marcado de los contactos cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731
- N.º de contacto 1/31; el casquillo o el polo impide confundir las versiones N y S
- Los manguitos son aptos para cables de a partir de 9,5 mm² de diámetro
- Corriente nominal máx.: 25 A (con cable de 2,5 mm2), 16 A (con cable de 1,5 mm2)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para conectar tomas y conectores de vehículos de remolque a tomas y conectores de remolques o semirremolques
Diseño del contacto | Contacto de tornillo |
Material de la carcasa | Aluminio |
Diseño | Tipo N |
Color | Aluminio plata |
Tensión nominal | 24 V/CC |
ISO | 1185 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!