Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conector de 7 polos y 12 V

Toma de 7 polos, 12 V
CLAVIJA REMOLQUE DE 7 EN ALU

Nº de art. 0555305517

EAN 4045727355626

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Conector de 7 polos y 12 V

Nº de art. 0555305517

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La conexión roscada con junta de goma proporciona protección contra salpicaduras de agua y suciedad

Una conexión roscada apta para cables de entre 9,2 mm y 11,5 mm de diámetro



Versión de aluminio con descarga de tracción del cable



Sistema de 7 polos:


  • El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe

  • Contactos atornillados resistentes a cargas de tracción elevadas

  • Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C

  • El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724

  • Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)

Cumple con la norma ISO 1724 (versión N)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se monta en remolque

Material

Aluminio

Diseño del contacto

Contacto de tornillo

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc

ISO

1724

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CABLE AISLADO ZEBRA 7X1,5

Mercancías embaladas
x 50 m
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SPRAY ANTIHUMEDAD, 300 ML

Es rápido y fiable corrigiendo problemas de ignición

WUERTH GRASA SILICONA 500ML

Grasa de silicona transparente, excepcionalmente lubricante y aislante de aspecto vítreo y propiedades hidrófugas

ELIMINADOR-OXIDO-DE-CONTACTOS-OL-200ML

Disolvente de oxidación en spray

LACA-AISL.CONTACTOS-ELECTR.SL-200ML

Laca protectora en spray transparente
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.