Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Comprobador visual anticongelante, batería, AdBlue Para comprobar de forma fiable el anticongelante del radiador, el ácido de la batería y el AdBlue en una sola unidad

Comprobador visual anticongelante, batería, AdBlue
REFRACTOMETRO DE MANO

Nº de art. 0704511

EAN 4066443032615

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Comprobador visual anticongelante, batería, AdBlue Para comprobar de forma fiable el anticongelante del radiador, el ácido de la batería y el AdBlue en una sola unidad

Nº de art. 0704511

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para pruebas fiables de anticongelante, ácido de batería y AdBlue en una única unidad

Comprobación sencilla de la exactitud de la información obtenida mediante agua destilada



Compensación automática de temperatura entre 10 °C y 30 °C



El resultado exacto de la medición se determina por el principio de refracción óptica



Visualización fiable gracias a la línea de separación clara y oscura



Resolución ajustable a la agudeza visual individual



Diferencia entre anticongelante en propilenglicol y etilenglicol


  • Fuera de Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el propilenglicol

  • En Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el etilenglicol


Resultado preciso incluso con diferentes composiciones



Incluye:


  • Comprobador óptico

  • 2 pipetas de extracción

  • Destornillador calibrador

  • Estuche

  • Instrucciones de funcionamiento

  • Paño de limpieza
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

1. Compruebe si el prisma y la tapa están limpios


2. Con una pipeta, introduzca una gota de líquido de comprobación en el prisma


3. Cierre la tapa


4. En la escala aparecerá una línea fina de tono levemente oscuro


5. Una vez finalizada la prueba, limpie el prisma y la tapa con un paño limpio y seco