Comprobador de vehículos
Comprobador de vehículos ELMO
COMPROBADOR-DE-TENSION-6-48V-25X150MM
Nº de art.
071553 07
EAN 4011231742863
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con prueba de tensión y determinación de la polaridad (+/–)
- Cuatro LED para indicación visual de tensión y polaridad
- La sonda perforadora integrada facilita la medición de cables
Aviso
No adecuado para ABS y airbags
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para la resolución de problemas en vehículos, vehículos comerciales y cualquier otro aparato con una tensión de hasta 48 V de CC
Longitud | 150 mm |
Mostrar | LED |
Rango mínimo/máximo de tensión de CC | 6-48 V/CC |
Clase de protección IP | IP 40 |