Comprobador de tensión bipolar Multi-Tester Pro II LCD Multi-Tester Pro II LCD
Voltímetro de dos polos Pro II LCD
MULTI-TESTER PROII LCD 1000V IP65
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Equipos de prueba con el máximo nivel de seguridad
(CAT IV, 1000 V)
Sin necesidad de ajustes previos, manejo intuitivo
Selección automática del intervalo de medición
Muestra tensiones de aprox. 45 V CA y 110 V CC:
- Con pilas: advertencia visual y vibratoria
- Sin pilas: el LED ELV indica la presencia de tensión
Medida de FI/RCD con dos teclas
La activación intencionada del interruptor FI facilita la activación de la carga mediante un botón, de forma que también es posible realizar mediciones en el conductor de protección.
Adaptador de sondas de prueba enroscable de 4 mm
- Sujeción mejorada en el enchufe de seguridad y en la toma de corriente CEE
- Adecuado para aperturas de comprobación estrechas
Bajo consumo
Dispositivo de desconexión automática
Mediciones sin contacto con el dedo, lo que permite llevar todas las prendas de seguridad pertinentes
Hojas de datos(X)
Longitud | 300 mm |
Mostrar | LCD |
Rango mín./máx. de tensión de CA | 3-1000 V/CA |
Rango mínimo/máximo de tensión de CC | 4-1400 V/CC |
Frecuencia mínima/máxima | 0 / 500 Hz |
Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica mínima/máxima | 0-5 kOhm |
Tensión mínima para la fase de ensayos | 100 V/AC |
Carga conmutable | 30 mA a 230 V/CA |
Comprobación de diodos | Sí |
Comprobación de polaridad | Sí (- en LCD) |
Pantalla PELV | Visual, Vibración |
Visualización de la resistencia eléctrica mínima/máxima | 10-199,9 kOhm |
Visualización de frecuencia mínima/máxima | 0-500 Hz |
Clase de protección IP | IP 65 |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT IV/1000 V |
Designación de la batería | Micro AAA de 1,5 V |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Longitud x anchura x profundidad | 300 x 75 x 20 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!