Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Comprobador de tensión Test Plus

Comprobador de tensión Test Plus
TEST-CONTACTLESS

Nº de art. 071553 100
EAN 4024835717656

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Comprobador de tensión Test Plus

Nº de art. 071553 100

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Comprobador de tensión sin contacto con función de linterna (LED)
  • No se requiere flujo de corriente

  • Detecta cables activos, roturas de cables, fallos en interruptores, etc.

  • Identifica fusibles fundidos, lámparas defectuosas en cadenas de luces sin contacto metálico directo

  • La punta de medición se ilumina cuando hay tensión

  • Función de linterna con LED brillante (aprox. 60 h de tiempo de iluminación)

  • Con señal acústica de aviso

Probado conforme a TÜV/GS según EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la detección fiable de corrientes alternas en conexiones de cable, enchufes, fusibles, interruptores, tomas de conexión, etc.

Rango mín./máx. de tensión de CA

12-1000 V/CA

Clase de protección IP

IP 40

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/1000 V

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.