Comprobador de fase monopolar transparente
Comprobador de fase monopolar transparente
COMPROB ELECT 1 POLO (150-250V-AC)
Nº de art.
5634002001
EAN 4065746608190
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con lámpara incandescente integrada permanente y punta de destornillador plana
- Aislamiento completo de seguridad
- Fabricado en Alemania
Conforme a las disposiciones de la norma DIN VDE 0680-6:1977-04
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,5 x 3 mm |
Longitud de hoja | 65 mm |
Longitud | 140 mm |
Diseño | clip de sujeción |
Mostrar | Lámpara de incandescencia |
Rango mín./máx. de tensión de CA | 120-250 V/CA |
Categoría de protección contra sobretensión | CAT III/300 V |
Material de la empuñadura | SAN |
Material de la hoja del destornillador | Acero C60 |
Superficie de la hoja del destornillador | Cincado |
Color | Transparente |