Clavadora neumática, DSK 1555
Clavadora neumática, DSK 1555
CLAVADORA-DSK1555-1,2MM
DSK1555
Nº de art. 07035470
EAN 4045727695340
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pocos intervalos de mantenimiento
Potente motor sin aceite con detección de cargador vacío, así como acceso sin herramientas para facilitar la solución de problemas
Protege las superficies de trabajo delicadas
Ajuste de profundidad sin herramientas y pieza de caucho en la punta
Fácil de usar
Entrega de aire ajustable y gancho para cinturón en la unidad
Aplicaciones variables
Interruptor de doble función para pasar de la activación simple a la activación por contacto
Hojas de datos(X)
La máquina se utiliza en molduras de puertas, elementos de pared, molduras con perfil, placas finales, adornos, perfiles decorativos, molduras decorativas, paneles de puertas y zócalos.
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 15-54 mm |
Se puede utilizar para el diámetro del clavo | 1,2 mm |
Capacidad del depósito | 105 Uds |
Consumo de aire por impacto | 1,13 l |
Peso de la máquina | 1,09 kg |
Conexión de aire comprimido | R 1/4 pulgadas |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 4,8-8,3 bar |
Longitud | 241 mm |
Anchura | 67 mm |
Altura | 245 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 6 mm |

CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!