Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cizalla

Cizalla, recta
CIZALLA L180MM
ZEBRA

Nº de art. 071303 200
EAN 4049557932897

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cizalla

Nº de art. 071303 200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Muy manejables, potentes y compactas

Doble ventaja


Menor aplicación de fuerza para un mayor rendimiento de corte



Diseño perfecto


  • Pequeñas y ligeras, lo que las hace enormemente versátiles y fáciles de manejar

  • Se guardan fácilmente en cualquier bolsillo de chaqueta o de carpintero


Cabezal de corte extremadamente compacto


Idóneas para cortes en radios muy poco pronunciados y lugares de difícil acceso



Cierre y tope combinados


  • Cierre y tope combinados para mayor seguridad

  • Las cizallas se pueden cerrar y mantener cerradas de forma rápida y sencilla


Mango ergonómico


El mango se adapta perfectamente a la mano y es extraordinariamente sencillo de agarrar gracias al revestimiento de material suave en la parte superior del mango. De este modo, también se garantiza un trabajo con poco cansancio



Geometría de corte optimizada


Sin deslizamiento, no genera cortes irregulares

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Cizalla de corte a derechas: soporte metálico situado en el lado derecho, preferiblemente para curvas a derechas

Diseño

Corte a la derecha

Longitud (L)

180 mm

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.2 mm

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

0.8 mm