Cinta reflectante estándar, DOT-C2
Cinta reflectante estándar, DOT C2
CINTA REFLEC/ ROJO/BLANCO 5CMX45,7MT
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Películas microprismáticas
- Colores claros y brillantes, tanto de día como de noche
- Excelente visibilidad nocturna en largas distancias
- Autoadhesiva para un uso sencillo
- No sufre daños provocados por el agua ni la limpieza a alta presión
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia.
Se requieren pruebas preliminares.
Hojas de datos(X)
Maquinaria de construcción, barredoras, camiones de recogida de residuos y vehículos de servicio
1. Todas las superficies que vayan a unirse deben estar libres de polvo, suciedad, aceite y humedad
2. Desenrolle solo la longitud que necesite y corte la medida de cinta necesaria
3. Coloque la cinta sobre la zona que vaya a cubrir y presiónela con los dedos
Anchura | 50 mm |
Longitud | 45,7 m |
Número de piezas | 12 Uds |
Altura | 50 mm |
Color | Rojo-blanco |
Material | Policarbonato (PC) |
Técnica adhesiva | Autoadhesivo |
Diseño | Rojo 27 cm/blanco 17 cm |